text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Facom JL.DBOX500


Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Artículo No. 0J136328
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 14
Número total de herramientas 18
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 14
Número total de herramientas 18
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 14
Con carraca
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descripción

Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Números de artículo

Artículo No. 0J136328
EAN 3148519453621
UBB 500637341289
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr JL.DBOX500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.