text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Facom 22PC


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 08 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 09 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 10 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 11 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 12 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 13 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 14 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 15 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 16 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 17 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 18 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 19 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 21 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 22 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 23 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 24 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 27 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 30 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Artículo No. 7Q569772
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 19
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 19
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Facom
Type Socket Set

Descripción

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 08 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 09 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 10 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 11 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 12 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 13 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 14 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 15 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 16 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 17 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 18 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 19 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 21 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 22 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 23 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 24 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 27 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 30 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Números de artículo

Artículo No. 7Q569772
EAN 3148519048018
UBB 500637368670
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr SL.DBOX412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.