text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Facom 22PC


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 09 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 23 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Artículo No. 6E364448
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 19
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 19
Número total de herramientas 22
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 19
Con carraca
Marca Facom
Type Socket Set

Descripción

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 09 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 23 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Números de artículo

Artículo No. 6E364448
EAN 3148519047981
UBB 500637368423
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr SL.DBOX4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.