text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Facom 21 piezas


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Artículo No. 5A779336
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 17
Número total de herramientas 21
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 17
Número total de herramientas 21
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 17
Con carraca
Marca Facom

Descripción

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO

Números de artículo

Artículo No. 5A779336
EAN 3148519243420
UBB 500637359018
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr S.360DBOX1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.