text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Facom 12 piezas


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360. 14 x 3/8" 12-point metric-size sockets - J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan - J.240A. 2 x J.RC 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO.

Artículo No. 7I519622
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 14
Número total de herramientas 18
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 14
Número total de herramientas 18
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Facom
Type Socket Spanner Set

Descripción

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360. 14 x 3/8" 12-point metric-size sockets - J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan - J.240A. 2 x J.RC 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO.

Números de artículo

Artículo No. 7I519622
EAN 3148519310832
UBB 500637336099
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr J.360DBOX112
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.