text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso de Wera Cinturón A, 9 dedos, sin apretar 238 x 39mm


1x Cinturón A (cinturón textil), 9 posiciones, sin carga 39 x 238 mm 1x tira autoadherente 30: 30 x 200 mmJuego de llaves de vaso con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo.

Artículo No. 2J017782
Longitud (mm) 238
Material plástico
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 238
Material plástico
Marca Wera

Descripción

1x Cinturón A (cinturón textil), 9 posiciones, sin carga 39 x 238 mm 1x tira autoadherente 30: 30 x 200 mmJuego de llaves de vaso con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 2J017782
EAN 4013288192424
UBB 500678957431
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003891001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.