text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso de Wera Cinturón 3 9 piezas 1/4 pulgada T8-T40 para tornillos TORX® interiores


Cinturón A 4 Juego de llaves de vaso Zyklop, 1/4", accionamiento, 9 piezas 9x 8790 HMA Llave de vaso Zyklop 1/4",: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Cinturón A (cinturón textil), 9 emplazamiento, sin carga: 39 x 238 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de We

Artículo No. 5C209703
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Zyklop Socket Set

Descripción

Cinturón A 4 Juego de llaves de vaso Zyklop, 1/4", accionamiento, 9 piezas 9x 8790 HMA Llave de vaso Zyklop 1/4",: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Cinturón A (cinturón textil), 9 emplazamiento, sin carga: 39 x 238 mm 1x cinta autoadherente 30: 30 x 200 mmCinta textil robusta de diseño típico de Wera con 9 emplazamientos que ocupan un espacio mínimo. El mecanismo Twist to Unlock de giro suave garantiza un ajuste seguro y una extracción sencilla de las hembrillas. Viene con ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño para poder seleccionar la herramienta adecuada de forma fácil y rápida. Incluye un mosquetón para sujetarla con seguridad a la trabilla del cinturón o al bolsillo. Se suministra con un reverso no tejido y tiras autoadherentes para una fijación sencilla, por ejemplo, a una pared, estantería, carro de herramientas y al sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Números de artículo

Artículo No. 5C209703
EAN 4013288190789
UBB 500678957019
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003883001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.