8100 SA/SC 2 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/4" y 1/2", métrica, 43 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con 1/4" x 152 mm: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Alargadera Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Carraca de velocidad Zyklop con accionamiento de 1/2",: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zócalo Zyklop con accionamiento de 1/2",: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Atornillador con portabrocas rápido Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z puntas: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX® BO con taladro: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mmJuego Zyklop de 43 piezas en robusto maletín metálico: Carraca Zyklop con 1/4",de arrastre y carraca Zyklop con 1/4",de arrastre. Los 72 dientes de paso fino permiten un ángulo de retorno bajo de sólo 5°. El cabezal de la carraca pivota libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Incluso es posible trabajar cómodamente en espacios muy reducidos y de difícil acceso gracias al mayor espacio libre para las manos. Las posiciones de bloqueo predefinidas a 0°, 15° y 90°, tanto a la derecha como a la izquierda, garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. La carraca puede utilizarse como destornillador convencional en la posición de 0° acoplando un adaptador y una broca. El diseño con volante de inercia garantiza un atornillado rápido. La construcción simétrica a la rotación del mango Kraftform y el manguito de giro libre permiten un giro rápido. El extraordinario diseño del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, evitando lesiones como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un reposicionamiento rápido y fácil de la mano sin peligro de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas antideslizantes más blandas permiten una transferencia sin pérdidas de un par de apriete elevado. Para vasos cuadrados de 1/4", así como adaptadores de 1/4", con accionamiento cuadrado, equipados con bloqueo de bola. Incluye 21 vasos Zyklop, 2 extensiones Zyklop con casquillo de giro libre, 1 portapuntas Kraftform con portabrocas de cierre rápido, 16 puntas. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.