text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso de Wera 8100 SA All-in 42 piezas 1/4 pulg. de ancho 4-14 mm no


8100 SA Juego completo de carraca rápida Zyklop, accionamiento 1/4", con función de sujeción, métrica, 42 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con accionamiento 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Alargadera Zyklop "wobble", 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790

Artículo No. 9U548821
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 13
Número total de herramientas 42
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 13
Número total de herramientas 42
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 9
Número de vasos hexagonales 8
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descripción

8100 SA Juego completo de carraca rápida Zyklop, accionamiento 1/4", con función de sujeción, métrica, 42 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con accionamiento 1/4": 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Alargadera Zyklop "wobble", 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 1/4", con función de sujeción: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Zócalo de puntas Zyklop, 1/4", accionamiento: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Zócalo de puntas Zyklop con función de sujeción, 1/4", accionamiento: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Vaso de puntas Phillips Zyklop, 1/4", accionamiento: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Zócalo de puntas Pozidriv Zyklop, 1/4", accionamiento: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Tornillos con ranura Zyklop, 1/4" de arrastre: 0,8x5,5x28 mm, 1,2x6,5x28 mm 1x Extractor de tuercas: 43 x 14 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003755001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.