text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Bahco S910 1/4+1/2 91 Piezas 98 piezas


Juego de llaves de vaso de 1/4" y 1/2", y llaves combinadas Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate ISO 1174 DIN 3120 Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 92 pzs: 12 pzs Vasos hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pzs Vasos hexagonales 1/4" serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pzs Vasos hexagonales 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pzs Alargaderas de 1/4": 50 mm / 2" y 100 mm / 4" 1 pz Mango corredizo en T 1/4" 1 pz Articulación universal 1/4" 1 pz Portapuntas 1/4" 1 pz Adaptador para puntas 1/4" 1 pz Destornillador portavasos de 1/4" con mango bi-componente 1 pz Adaptador magnético 1/4" 5 pzs Puntas Phillips 1/4": PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pzs Puntas rectas 1/4": 4, 5.5, 7 mm 3 pzs Puntas Pozidriv 1/4": PZ 1, 2, 3 6 pzs Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs Puntas TORX® extracción rápida 1/4": T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs Puntas TORX® 5/16": T 45, 50, 55 2 pzs Alargaderas de 1/2" de 5" y 10" 1 pz Adaptador universal de 1/2" 1 pz Vaso para bujías Hexagonal 1/2" de 21 mm (13/16") 1 pz Portapuntas 1/2" x 5/16" 1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2" 3 pzs Llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pz Carraca de 1/4", 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º, botón de extracción rápida 1 pz Carraca de 1/2", 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º, botón de extracción rápida 4 pzs Llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pzs Llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm en un estuche con asa 1 pz Caja de plástico con tres compartimentos

Artículo No. S5840.000.115
Protección de la superficie Otro
Embalaje Caso
Tamaño de conexión Varios
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Embalaje Caso
Tamaño de conexión Varios
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de llaves de vaso 38
Número de llaves de vaso 6
Número total de herramientas 91
Número de llaves combinadas 6
Número de casquillos para destornillador 11
Número de vasos Torx 11
Número de vasos hexagonales 12
Número de llaves hexagonales 3
Número de puntas de inserción 28
Número de carracas 2
Número de barras 1
Con carraca
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 6880
Type Tool Set

Descripción

Juego de llaves de vaso de 1/4" y 1/2", y llaves combinadas Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate ISO 1174 DIN 3120 Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 92 pzs: 12 pzs Vasos hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pzs Vasos hexagonales 1/4" serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pzs Vasos hexagonales 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pzs Alargaderas de 1/4": 50 mm / 2" y 100 mm / 4" 1 pz Mango corredizo en T 1/4" 1 pz Articulación universal 1/4" 1 pz Portapuntas 1/4" 1 pz Adaptador para puntas 1/4" 1 pz Destornillador portavasos de 1/4" con mango bi-componente 1 pz Adaptador magnético 1/4" 5 pzs Puntas Phillips 1/4": PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pzs Puntas rectas 1/4": 4, 5.5, 7 mm 3 pzs Puntas Pozidriv 1/4": PZ 1, 2, 3 6 pzs Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs Puntas TORX® extracción rápida 1/4": T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs Puntas TORX® 5/16": T 45, 50, 55 2 pzs Alargaderas de 1/2" de 5" y 10" 1 pz Adaptador universal de 1/2" 1 pz Vaso para bujías Hexagonal 1/2" de 21 mm (13/16") 1 pz Portapuntas 1/2" x 5/16" 1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2" 3 pzs Llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pz Carraca de 1/4", 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º, botón de extracción rápida 1 pz Carraca de 1/2", 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º, botón de extracción rápida 4 pzs Llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pzs Llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm en un estuche con asa 1 pz Caja de plástico con tres compartimentos

Números de artículo

Artículo No. S5840.000.115
EAN 7314150104000
UBB 500511508326
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr S910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.