text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Bahco S330-1/4&3/8 pulg. 33 piezas


Juego de llaves de vaso de 1/4" y 3/8" Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate ISO 1174 DIN 3120 Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 34 pzs: 12 pzs Vasos hexagonales 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pz Carraca 3/8" con botón de extracción rápida, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º 2 pzs Alargaderas de 3/8": 75 mm / 3" y 150 mm / 6" 1 pz Articulación universal 3/8" 1 pz Portapuntas 3/8" x 1/4" 2 pzs Vasos hexagonales para bujías: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pz Destornillador portavasos de 1/4" con mango bi-componente 1 pz Portapuntas 1/4" x 1/4" 3 pzs Puntas rectas 1/4": 4, 5.5, 7 mm 4 pzs Puntas Phillips 1/4": PH 1, 2, 3, 4 6 pzs Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Artículo No. S5445.000.330
Protección de la superficie Otro
Embalaje Caso
Tamaño de conexión Varios
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Embalaje Caso
Tamaño de conexión Varios
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de llaves de vaso 14
Número de llaves de vaso 1
Número total de herramientas 34
Número de casquillos para destornillador 13
Número de vasos hexagonales 12
Número de puntas de inserción 13
Número de carracas 1
Con carraca

Descripción

Juego de llaves de vaso de 1/4" y 3/8" Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate ISO 1174 DIN 3120 Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 34 pzs: 12 pzs Vasos hexagonales 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 pz Carraca 3/8" con botón de extracción rápida, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6º 2 pzs Alargaderas de 3/8": 75 mm / 3" y 150 mm / 6" 1 pz Articulación universal 3/8" 1 pz Portapuntas 3/8" x 1/4" 2 pzs Vasos hexagonales para bujías: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16") 1 pz Destornillador portavasos de 1/4" con mango bi-componente 1 pz Portapuntas 1/4" x 1/4" 3 pzs Puntas rectas 1/4": 4, 5.5, 7 mm 4 pzs Puntas Phillips 1/4": PH 1, 2, 3, 4 6 pzs Puntas hexagonales 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Números de artículo

Artículo No. S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr S330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.