text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de impacto Facom NSI.3EL


Up to 7 times stronger. Separation with metallic strapping. Teflon lining to protect alloy rims. New Detection Box set: instant availability check even when the box is closed. Easy to store and carry in a pocket or tool box. Content: - NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL.

Artículo No. 1U127533
Embalaje Ninguno
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 3
Número total de herramientas 3
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Ninguno
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 3
Número total de herramientas 3
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca No
Marca Facom
Type Impact Socket Set

Descripción

Up to 7 times stronger. Separation with metallic strapping. Teflon lining to protect alloy rims. New Detection Box set: instant availability check even when the box is closed. Easy to store and carry in a pocket or tool box. Content: - NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL.

Números de artículo

Artículo No. 1U127533
EAN 3148519388756
UBB 500638210814
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NSI.3EL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.