text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de impacto 17mm


Artículo No. E2157.170.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 17
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 70
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. E2157.170.001
EAN 8717981064519
UBB 240122747001
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO1038-0-017
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.