text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de estrella Stahlwille 23/8 23/8


Llaves con sistema métrico, tamaños de llave desigualesLados de los anillos acodados planos, DIN 897/ISO 10104Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, temp

Artículo No. G0256.001.780
Embalaje Caja de carton)
Número de llaves de estrella 8
Número total de herramientas 8
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de carton)
Número de llaves de estrella 8
Número total de herramientas 8
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 902
Type 23/8

Descripción

Llaves con sistema métrico, tamaños de llave desigualesLados de los anillos acodados planos, DIN 897/ISO 10104Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteCalidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromadaEn embalaje de cartón

Números de artículo

Artículo No. G0256.001.780
EAN 4018754081097
UBB 203120264692
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 96410704
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.