text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de estrella Stahlwille 20/7N 20/7N MINI


Llaves con sistema métrico, diferentes tamaños de llave en un maletín enrollableLados del anillo profundamente acodados, ángulo de apoyo 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente elástica, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteCalidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromadoSólido maletín enrollable con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo requisito de espacio

Numéro d'article G0261.001.805
Número de llaves de estrella 7
Número total de herramientas 7
Anchura de la llave (mm) 6 - 19
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 930
Emballé par 1

Spécifications

Número de llaves de estrella 7
Número total de herramientas 7
Anchura de la llave (mm) 6 - 19
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 930
Codigo SA 8204110000
Type 20/7N

La description

Llaves con sistema métrico, diferentes tamaños de llave en un maletín enrollableLados del anillo profundamente acodados, ángulo de apoyo 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TSuperficie antideslizante, agradable a la pielExtremadamente elástica, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteCalidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromadoSólido maletín enrollable con cierre autoadherente de poliésterLos insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo requisito de espacio

Numéros d'articles

Numéro d'article G0261.001.805
EAN 4018754122943
UBB 203120647342
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 96410408
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.