text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de estrella Gedore 4-120 anchura de 12 piezas en cruz 6-32 mm recto


Modelo plano, anillos de pared delgada, perfil UD, según DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2136.001.780
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 12
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 12
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['6.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1510
Codigo SA 8204110000
Model 4-120
Type Flat Ring Spanner Set

Descripción

Modelo plano, anillos de pared delgada, perfil UD, según DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2136.001.780
EAN 4010886606216
UBB 203120444625
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6062190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.