text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de estrella Gedore 2-120 12 piezas en cruz 6-32 mm de profundidad


Anillos con desplazamiento profundo, paredes fuertes pero finas, perfil UD, Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, con un desplazamiento de 5° con respecto al e

Artículo No. G2146.001.795
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 12
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 12
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) 6 - 32
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3550
Model 2-120
Type Double Ended Ring Spanner Set

Descripción

Anillos con desplazamiento profundo, paredes fuertes pero finas, perfil UD, Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, con un desplazamiento de 5° con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla cuando se sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, La sobrecarga se manifiesta por deformación, Para pernos extremadamente profundos o empotrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro

Números de artículo

Artículo No. G2146.001.795
EAN 4010886603109
UBB 240120070356
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6031040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.