text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de carraca Facom Ring 70A.JN6


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 2W249992
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23.813
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23.813
Tamaño de llave pequeño (mm) 22.225
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 40
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descripción

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 2W249992
EAN 3148517427846
UBB 500638537612
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 64.7/8X15/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.