text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de carraca Facom Ring 70A.JE5T


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 1Q600111
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23.813
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23.813
Tamaño de llave pequeño (mm) 22.225
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 40.1
Anchura del cabezal grande (mm) 46.5
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Descripción

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 1Q600111
EAN 3148517722200
UBB 500638544626
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 65.7/8X15/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.