text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves combinadas Stahlwille 14/15 anchura de 15 piezas en cruz 6-32 mm


llaves con medidas métricas iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado a 10°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtrema resi

Artículo No.
Número total de herramientas 15
Número de llaves combinadas 15
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 3180
Type 14/15
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 15
Número de llaves combinadas 15
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 3180
Type 14/15

Descripción

llaves con medidas métricas iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado a 10°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtrema resistencia excepcionalmente duraderoforjado por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre de velcro fabricada en poliésterInsertos de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta ocupando un espacio mínimoLogotipo STAHLWILLE bordado. Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números de artículo

Artículo No. G0241.001.780
EAN 4018754080700
UBB 203120262464
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96401004

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.