text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves combinadas Stahlwille 13/17 17 piezas de ancho 6-22 mm forma A


Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caso
Número total de herramientas 17
Número de llaves combinadas 17
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caso
Número total de herramientas 17
Número de llaves combinadas 17
Anchura de la llave (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1450
Type 13/17

Descripción

Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre autoadherente fabricada en poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números de artículo

Artículo No. G0231.001.790
EAN 4018754080601
UBB 203120261623
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400804

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.