text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Juego de llaves combinadas Stahlwille 13/15 Anchura de 15 piezas en cruz 6-32 mm


Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen

Artículo No.
Número total de herramientas 15
Número de llaves combinadas 15
Marca Stahlwille
Type 13/15
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 15
Número de llaves combinadas 15
Marca Stahlwille
Type 13/15

Descripción

Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre autoadherente fabricada en poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números de artículo

Artículo No. G0231.001.785
EAN 4018754080595
UBB 203120261540
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400803

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.