text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves combinadas Stahlwille 13/10 KT Ancho de llave de 10 piezas en cruz 8-19 mm forma A


Llave con medidas métricas, tamaños de llave igualesDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente robus

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de carton)
Número total de herramientas 10
Número de llaves combinadas 10
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de carton)
Número total de herramientas 10
Número de llaves combinadas 10
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Marca Stahlwille
Type 13/10 KT

Descripción

Llave con medidas métricas, tamaños de llave igualesDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreExtremadamente robusta, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadaen embalaje de cartón

Números de artículo

Artículo No. G0232.001.770
EAN 4018754080649
UBB 203120177167
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400808

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.