text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves combinadas Gedore 7 XL-012 Anchura de 12 piezas en cruz 10-32 mm forma A CV-


Según según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordazas delgadas y paredes de las mordazas esbeltas hacen que la llave sea más ligera en su conjunto, Sobrecarga indicada por deformación, Agarre seguro gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto antides

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 12
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['10.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Descripción

Según según DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordazas delgadas y paredes de las mordazas esbeltas hacen que la llave sea más ligera en su conjunto, Sobrecarga indicada por deformación, Agarre seguro gracias al eje hueco - muy ergonómico y manejable, Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate, Forjada con esmero y mecanizada profesionalmente, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para superficies de contacto óptimas, Anillo: 15° desplazado respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Eje extra largo para un rango de uso profundo y más par de apriete

Números de artículo

Artículo No. G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6095950

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.