text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Juego de llaves combinadas Gedore 7-020 20 piezas de ancho 8-32 mm forma A CV-stee


En combinación orientada a la práctica, Diseño según DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Con el mismo tamaño en cada extremo, Lado del anillo acodado 15°, con eje hueco, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 20
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 20
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 20
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['8.000', '32.000']
Marca Gedore

Descripción

En combinación orientada a la práctica, Diseño según DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Con el mismo tamaño en cada extremo, Lado del anillo acodado 15°, con eje hueco, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2114.001.805
EAN 4010886609361
UBB 203122578255
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6093660

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.