text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves combinadas Gedore 1 B-08 Anchura de 8 piezas en cruz 10-24 mm Forma B CV-ste


Según según DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Forjado con esmero y mecanizado profesional, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de la fuerza, Sobrecarga indicada por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos profundos o embutid

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 8
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 8
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 8
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) 10 -24
Marca GEDORE

Descripción

Según según DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Forjado con esmero y mecanizado profesional, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de la fuerza, Sobrecarga indicada por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos profundos o embutidos, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para áreas de contacto óptimas, Extremo abierto estriado delgado para mayor resistencia que garantiza pares máximos

Números de artículo

Artículo No. G2102.001.770
EAN 4010886601181
UBB 240120120847
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6011870

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.