text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves combinadas Gedore 1 B-026 anchura de 26 piezas en cruz 6-32 mm forma B CV-st


Según según DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Forjado con esmero y mecanizado profesional, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos o

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 26
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 26
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 26
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) 6 - 32
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 6800
Model 1 B-026
Type Combination Spanner Set

Descripción

Según según DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Forjado con esmero y mecanizado profesional, Anillo: desplazado 10° respecto al eje, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de la fuerza, La sobrecarga se manifiesta por deformación, El anillo desplazado garantiza un mejor agarre en tuercas o tornillos embutidos o de gran profundidad, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro, Aspecto sin reflejos gracias al cromo mate, Mordaza: rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para zonas de contacto óptimas, Extremo abierto acanalado delgado para mayor resistencia que garantiza pares de apriete máximos

Números de artículo

Artículo No. G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6012920

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.