Juego de destornilladores acodados
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Juego de destornilladores acodados
7E658320
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
Juego de llaves Allen de Wera 967/9 TX XL 9 piezas T8-T40 codificadas por colores, soporte de plástico largo
Añadir catálogo
Artículo No.
7E658320
Diseño
Base de plástico
Aislamiento
Sí
Embalaje
Otro
Tamaño (TX)
40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Base de plástico
Aislamiento
Sí
Embalaje
Otro
Tamaño (TX)
40
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
No
Juego de electricista
No
Número de brocas guía
0
Número de llaves de horquilla
0
Número de taladros para madera
0
Número de brocas espirales HSS
0
Número de cortadoras de cable
0
Número de herramientas coaxiales
0
Número de destornilladores de estrella PH
0
Número de destornilladores de estrella PZ
0
Número de sierras de corona
0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica
0
Número de brocas huecas
0
Número de llaves de estrella
0
Número de destornilladores de ranura
0
Número de llaves de vaso
0
Número de llaves de vaso
0
Número de llaves fijas
0
Número de brocas para piedra
0
Número de brocas escalonadas
0
Número de destornilladores Torx
0
Número total de herramientas
9
Número de llaves
9
Número de limas
0
Cantidad de herramientas de medición
0
Número de alicates
0
Número de llaves combinadas
0
Número de llaves hexagonales
0
Número de llaves ajustables
0
Número de puntas de inserción
0
Número de herramientas de prueba
0
Número de carracas
0
Número de barras
0
Número de cinceles y punzones
0
Número de martillos
0
Número de herramientas multifunción
0
Número de sierras
0
Con cabeza esférica
Sí
Marca
Wera
Model
967/9 TX XL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
967/9 TX XL Multicolor 1 juego de llaves en L para tornillos TORX®, largo, 9 piezas 3x 967 SXL TORX® Llave en L Multicolor, largo: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL Llave en L TORX® Multicolor, larga: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmJuego de llaves en L premium para tornillos Allen TORX®. Un brazo extra largo. Incluye algunas herramientas con cabeza esférica: La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. Llaves en L con manguito de plástico circular de fácil agarre. El manguito permite trabajar cómodamente incluso a bajas temperaturas y no daña los dedos. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño. El tratamiento de superficie BlackLaser garantiza una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Marca de tamaño grabada con láser y, por tanto, resistente a la abrasión en la llave en L para un acceso rápido. En un práctico clip de material antidesgaste para una sujeción segura y permanente de las llaves en L y al mismo tiempo de fácil acceso.
Números de artículo
Artículo No.
7E658320
EAN
4013288193544
UBB
500686617068
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05024480001