text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de limas Bahco 470 2-470-14-0-0(1 x 6)

Entrega en 3 semanas

Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Juego de 6 limas en funda de plástico, cierre por corchete, con agujero para colgar Contiene las siguientes limas: plana paralela, plana, media caña, redonda, triangular y cuadrada Incluye un mango 9-488-02-10 Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Cikkszám S5394.470.140
Embalaje Bolsa de plastico
Número total de herramientas 6
Número de limas de bloque 2
Número de limas semirredondas 1
Número de limas redondas 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Embalaje Bolsa de plastico
Número total de herramientas 6
Número de limas de bloque 2
Número de limas semirredondas 1
Número de limas redondas 1
Número de limas triangulares 1
Número de limas cuadradas 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 52.95
Type Needle File Set

Cikkszámok

Cikkszám S5394.470.140
EAN 7311518191191
UBB 400135820407
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 2-470-14-0-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.