text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de fijación para calentador de agua Fischer bo 120


El set de fijación BO de fischer contiene todos los elementos necesarios para la fijación rápida y segura de las calderas murales: Cuatro tacos universales UX 14 x 75, cuatro tornillos prisioneros cincados M10 x 120 y cuatro tuercas embridadas sin collar. Con el taco universal UX de fischer, el conjunto puede montarse en materiales de construcción maciz

Artículo No. 80654FIS
Color Gris
Longitud (mm) 75
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad del orificio (mm) 95
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Longitud (mm) 75
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad del orificio (mm) 95
Adecuado para tornillo de carro
Apto para fijación con bridas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 269.3
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descripción

El set de fijación BO de fischer contiene todos los elementos necesarios para la fijación rápida y segura de las calderas murales: Cuatro tacos universales UX 14 x 75, cuatro tornillos prisioneros cincados M10 x 120 y cuatro tuercas embridadas sin collar. Con el taco universal UX de fischer, el conjunto puede montarse en materiales de construcción macizos y huecos. La tuerca con brida de nylon de alta resistencia, resistente al envejecimiento y a los productos químicos, garantiza una fijación duradera y sin daños.

Números de artículo

Artículo No. 80654FIS
EAN 4006209806548
UBB 500616689898
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 80654
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.