text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de encaje Gedore 20 EMU-10 20 EMU-10 16 piezas


Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado, En estuche de plástico, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Numéro d'article G2290.001.795
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 11
Número total de herramientas 16
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Con carraca
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 770
Codigo SA 8204200000
Type Socket Set

La description

Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Juego U-10 con carraca de cambio de palanca reversible, Juego U-3 con carraca de cambio de dial de dentado fino, Juego Z-94 con carraca con acoplamiento cuadrado, En estuche de plástico, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm, Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2290.001.795
EAN 4010886616222
UBB 203122600927
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6162220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.