text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de discos de corte Tyrolit A60Q-BFP 125 x 1 x 22,23mm 100 piezas


El disco de corte PREMIUM 2en1, en un económico cubo de 100 unidades, es la herramienta perfecta para las más diversas aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabi

Artículo No. 1V228441
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1
Diámetro del disco (mm) 125
Granulación 60
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca TYROLIT
Model PREMIUM***

Descripción

El disco de corte PREMIUM 2en1, en un económico cubo de 100 unidades, es la herramienta perfecta para las más diversas aplicaciones de corte. Con su potente diseño y su alta pureza química, esta herramienta es la elección ideal para cortar acero y acero inoxidable. Fabricado con materiales de alta calidad, este disco de corte ofrece una excelente durabilidad y longevidad. Realice el trabajo de forma rápida y eficaz con este exclusivo disco de corte.

Números de artículo

Artículo No. 1V228441
EAN 9003173018545
UBB 500710431817
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 34431992
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.