text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de destornilladores reversibles Stahlwille VDE nº 4798 VDE 14 piezas

Artículo No. 2K962232
Número total de herramientas 14
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Type 4798 VDE - UMSTECKSCHRAUBENDREHERSATZ

Especificaciones

Número total de herramientas 14
Marca Stahlwille
Model DRALL+
Type 4798 VDE - UMSTECKSCHRAUBENDREHERSATZ

Descripción

14 piezas Mango de dos componentes con zonas de agarre blandas para su uso como herramienta de precisiónCapuchón giratorio acoplable para cuchillas intercambiablesSistema de bloqueo automático que impide la extracción involuntariaAislamiento VDE hasta 1000 VDIN EN 60900#T, AC/1000 VContenido:1xmango de dos componentes1xcapuchón giratorio acoplable#r, 2.5 x 0.4, 3.0 x 0.5, 3.5 x 0.6, 4.0 x 0.8, 5.5 x 1.0, 6.5 x 1.2 mm#k, PH 5 x 0,4, 3,0 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 mm#k, PH1, PH2#l, PZ2#n, T10, T15, T20

Números de artículo

Artículo No. 2K962232
EAN 4018754253951
UBB 500654022788
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96469511
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.