text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de destornilladores Gedore 3301272 6 piezas


Superficie cromada con punta negra, Con mango de 2 componentes, Componente duro de PP, componente blando antideslizante de TPV, Contenido: Destornillador TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Agujeros alargados en el mango para colgar

Artículo No. 8F395108
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V No
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de destornilladores Torx 6
Número total de herramientas 6
Diseño de agarre 2 componentes
Capuchón giratorio No
Marca Gedore
Type Torx Screwdriver Set

Descripción

Superficie cromada con punta negra, Con mango de 2 componentes, Componente duro de PP, componente blando antideslizante de TPV, Contenido: Destornillador TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Agujeros alargados en el mango para colgar

Números de artículo

Artículo No. 8F395108
EAN 4060833012720
UBB 500694998740
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 3301272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.