Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores impacto
0Y443971
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
Juego de destornilladores de impacto Facom hexagonales/ranurados/ Phillips/ Pozidriv/ Torx en bandeja termoformada 21 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0Y443971
Aislamiento
No
Electrónica
No
Embalaje
Caso
Peso
1920
Longitud total (mm)
210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Embalaje
Caso
Peso
1920
Longitud total (mm)
210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm)
['400', '400']
Número de destornilladores de estrella PH
3
Número de destornilladores de estrella PZ
3
Número de destornilladores de ranura
4
Número de destornilladores Torx
5
Anchura del cabezal (mm)
139
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Altura del cabezal (mm)
59
Con escala
No
Marca
Facom
Codigo SA
82054000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y443971
EAN
3148515103858
UBB
500638852847
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
NS.265M