text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Hex-Plus 1 8040/6 056168 7 piezas


Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 piezas 1x 895/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z puntas: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. F

Artículo No. 81297.056.168
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 6
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descripción

Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 piezas 1x 895/4/1 K Porta-puntas universal: 1/4", x 52 mm 6x 840/1 Z puntas: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mmRobusto Bit-Check de Wera. Los Bit-Check proporcionan una rápida visión general de las herramientas disponibles. Las puntas que no se necesitan se vuelven a introducir en el juego y no se pierden. Fácil de transportar, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. Resistente viscoso para uso universal. Incluye soporte universal para la toma de puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Viene con portabrocas de liberación rápida para un cambio rápido de la broca, el fuerte imán permanente sujeta las brocas de forma absolutamente segura.

Números de artículo

Artículo No. 81297.056.168
EAN 4013288033840
UBB 425232920453
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05056168001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.