Brocas
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
Taladrar
Brocas
8I105639
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
Juego de brocas espirales Ruko DIN 338 tipo VA diámetro nominal 1-10 x 0,5 mm HSS-Co5 oro 19 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
8I105639
Embalaje
Caso
Sistema de sujeción
Otro
Diámetro (mm)
1 - 10
Número total de herramientas
19
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Número de brocas para vidrio
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Embalaje
Caso
Sistema de sujeción
Otro
Diámetro (mm)
1 - 10
Número total de herramientas
19
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Número de brocas para vidrio
0
Número de brocas para cerámica
0
Número de brocas para azulejos
0
Número de brocas universales
0
Número de brocas para hormigón
0
Número de brocas para acero inoxidable
0
Número de brocas para madera
0
Número de brocas para plástico
0
Número de brocas para metales no férricos
0
Número de brocas para acero
0
Número de brocas para piedra
0
Marca
Ruko
Type
Drill Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I105639
EAN
4007140148162
UBB
500674183891
UNSPSC
55101515
Artículo del fabricante nr
215214RO