Juegos de puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Juegos de puntas
6W734480
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
Juego de brocas Bosch 2609255003
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W734480
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
2.5
Diámetro del eje (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Material de corte
HSS
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W734480
EAN
3165140406857
UBB
500699331533
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2609255003