text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de alicates Stahlwille 7 pzs. Juego de alicates Stahlwille 7 pzs. Juego de alicates Stahlwille 7 pzs.


junta patentadaajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajoajuste libre, fácil ajuste superfinoalta relación de transmisión para una amplificación notable de la fuerza manualpara piezas de trabajo con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.)también ideal para doblar piezas de trabajo paralelas y delgadas (p. ej. chapa metá

Artículo No. G1073.500.180
Aislamiento
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 36
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Número de ajustes 11
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 275
Model 6573
Type Pliers Wrench

Descripción

junta patentadaajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajoajuste libre, fácil ajuste superfinoalta relación de transmisión para una amplificación notable de la fuerza manualpara piezas de trabajo con superficies paralelas (tuercas, tornillos, etc.)también ideal para doblar piezas de trabajo paralelas y delgadas (p. ej. chapa metálica)mordazas paralelas sin perfil para proteger las piezas de trabajo con revestimiento superficial «efecto trinquete» para tornillos mediante el uso de la carrera de la mordazaconstrucción general extremadamente resistente, templado de alta calidad

Números de artículo

Artículo No. G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 65735180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.