Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
2U933817
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
Juego de alicates Knipex para cortar bridas en bolsa de cinturón 2 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
2U933817
Número total de herramientas
2
Número de alicates de corte diagonal
1
Número de herramientas para bridas
1
Marca
Knipex
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número total de herramientas
2
Número de alicates de corte diagonal
1
Número de herramientas para bridas
1
Marca
Knipex
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Juego de corte de mazos de cables Para la extracción segura de mazos de cables, por ejemplo, en la industria aeroespacial. Cortador diagonal electrónico de precisión con cabeza de alicate redondeada: para cortar con poco riesgo las bridas de cables en espacios reducidos o cuando no se puede sujetar la cabeza de la brida, también adecuado para cortar cables rígidos de hasta Ø 0,7 mm. Llave de alicates con corte láser especial para una buena sujeción: agarre, comprima o afloje la cabeza de la brida para cables, todo ello sin cortarla. Contenido: 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Llave de alicates con mordazas rugosas, 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Cortador diagonal de precisión para electrónica, p. ej. para abrir conectores de cables de plástico,
Números de artículo
Artículo No.
2U933817
EAN
4003773072768
UBB
500700727851
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
00 19 72 V01