Herramientas de remachar
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
Herramientas de plomería
Herramientas de plomería
Herramientas de remachar
3U489871
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
Juego de abocardadores dobles Gedore para tubo de 4-16mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3U489871
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería
Otro
Adecuado para diámetro de tubo (mm)
4.75 - 10
Accesorios
Sí
Pieza
No
Adecuado para diámetro de tubo mín.
3/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería
Otro
Adecuado para diámetro de tubo (mm)
4.75 - 10
Accesorios
Sí
Pieza
No
Adecuado para diámetro de tubo mín.
3/16 pulgadas
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para conductos de frenos, conductos de refrigerante, tubos hidráulicos y neumáticos con un espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm, Cuerpo de fundición gris GTW 40, estufa esmaltada en azul, Mordazas de acero, interior liso, fosfatado, Juego completo para tubos métricos y/o en pulgadas, Con escariador de tubos de 4-32 mm Ø y cortatubos en miniatura de 4-16 mm Ø, Suministro en GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Dimensiones: An 367 x Pr 316 x Al 72 mm, Dimensiones: An 367 x Pr 316 x Al 72 mm
Números de artículo
Artículo No.
3U489871
EAN
4017981234047
UBB
500642729460
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
4662980