text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Zapato de seguridad JALSPRING SAS Low 45 Negro


Artículo No. 2W756856
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 45
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Aluminio
Forro de material Textile
Ortopédico
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Material de la tapa Otro
Con entresuela
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Jallatte
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 2W756856
EAN 3597810273320
UBB 500673800354
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr JYJY20345
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.