Zapatos de seguridad
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
Calzado
Zapatos de seguridad
0H095728
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
Jallatte Zapato de seguridad JALPULSE SAS High 42 Negro
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0H095728
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
Sí
Calzado
42
Probado ESD
Sí
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Men
Modelo infantil
No
Material de la suela
Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior
Textile
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Aluminio
Forro de material
Otro
Ortopédico
Sí
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Sí
Suela aislante del frío (CL)
Sí
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Jallatte
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H095728
EAN
3597810272996
UBB
500673803655
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
JYJY10442