text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Botas de seguridad Jalsalix High JJE16 38 S3 Marrón


Artículo No. 2C157325
Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 38
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Jallatte
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 2C157325
EAN 3597810256453
UBB 500717793888
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr JJE16 (57413038)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.