text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Botas de seguridad Jalaska J0266 42 S3 Marrón


Artículo No. 2J377185
Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 42
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Jallatte
Codigo SA 64034000
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 2J377185
EAN 3597810147935
UBB 500513173327
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr 57601042
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.