text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Botas de seguridad Jalaska CAP J0399 45 S3 Marrón


Artículo No. 4G004430
Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 45
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad
Con plantilla extraíble
Material de la tapa Otro
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Jallatte
Codigo SA 64034000
Model Jallatte Laars S3 Jalaska CAP SAS
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 4G004430
EAN 3597810151925
UBB 500513172410
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr J0399 45 (57601545)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.