text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade SlimBit electric slot 6.5 x 75 mm VDE insulated WIHA


Artículo No. 4T577407
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wiha

Números de artículo

Artículo No. 4T577407
EAN 4010995345822
UBB 500582180203
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 34582
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.