Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
4A402021
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
Interchangeable blade SlimBit electric slot 5.5 x 75 mm VDE insulated WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A402021
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
75
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
75
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Wiha
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A402021
EAN
4010995345815
UBB
500581991212
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
34581