text.skipToContent text.skipToNavigation

Interchangeable blade SlimBit electric slot 4 x 75 mm VDE insulated WIHA


Artículo No. 7L868731
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wiha

Números de artículo

Artículo No. 7L868731
EAN 4010995345808
UBB 500583162200
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 34580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.