text.skipToContent text.skipToNavigation

Insulating material cutter length 420 mm blade length 280 mm 2-component handle


Objednací číslo 2G703814
Diseño Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja de sierra (mm) 280
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja de sierra (mm) 280
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Hoja de sierra intercambiable No
Hoja de sierra De un solo lado
Sierra de foso No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Type 81728

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G703814
EAN 4048769028183
UBB 500581397055
UNSPSC 27111501
Výrobní číslo položky 4000817739
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.